テラモト
ベルトパーテーションスタンドD
こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥
5,998
~
税込
¥
6,598
~
(9)
ベルトの出し入れもスムーズで使いやすいベルトパーテーション。お求めやすい価格も魅力です。
用途
ベルトパーテーションとして
寸法(mm)
Φ360×H906
質量(kg)
8.3
ベルト長さ(m)
1.7
色(本体)
ブラック
スタッキング
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577795
SU6605102
赤
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
55577804
SU6605103
青
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
55577813
SU6605107
黒
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください