こんなお得な商品も!
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389
税込¥428
(70)
ポンプを押すと泡状で出てくるディスペンサー
用途薬用ハンドソープとして
容量(mL)500
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
日用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55577847
2020-05-18
- 用途:
- 勝手において、泡ポンプとして使用していた。
洗剤をうすめて泡ポンプとして使用しているが、最初2日良かったけど、その後は、相当力を入れないと、泡が出なくなり、使い物にならないものとなった。役立たずのものになった。
1人が参考にしています