アズビル金門
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
流体温度(℃)
0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
寸法H3(mm)
111
取付姿勢
水平
型式承認番号
L1038号
最大表示量(m
3
)
999999.9
計量範囲
100
計測方式
軸流羽根車式
内容量
1台
全8種類を絞り込む
ケース形状
両面フランジ
片側ハウジングジョイント
口径(Φmm)
50
65
75
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
フランジ
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578075
NFDT-050-F-P
両面フランジ
13
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
245
50
¥
376,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55578084
NFDT-065-J-P
両面フランジ
19
上水 JIS10K 兼用
270
65
¥
396,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578093
NFDT-075-F-P
両面フランジ
20
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
300
75
¥
447,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578102
NFDT-100-F-P
両面フランジ
30
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
350
100
¥
552,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578118
NFDW-050-F-P
片側ハウジングジョイント
17
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
560
50
¥
378,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578127
NFDW-065-J-P
片側ハウジングジョイント
26
上水 JIS10K 兼用
575
65
¥
400,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578136
NFDW-075-F-P
片側ハウジングジョイント
29
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
630
75
¥
448,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578145
NFDW-100-F-P
片側ハウジングジョイント
41
JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)
750
100
¥
565,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください