曜日別特売

乾式直読式水道メーター(上水フランジ)

乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ) - アズビル金門

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。

適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1内容量1台
全8種類を絞り込む
ケース形状
口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
フランジ
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578233NFDT-050-J-P両面フランジ13上水フランジ(相手側フランジ規格)24550
341,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578242NFDT-065-J-P両面フランジ19上水 JIS10K 兼用27065
396,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578258NFDT-075-J-P両面フランジ20上水フランジ(相手側フランジ規格)30075
413,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578267NFDT-100-J-P両面フランジ30上水フランジ(相手側フランジ規格)350100
522,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578276NFDW-050-J-P片側ハウジングジョイント17上水フランジ(相手側フランジ規格)56050
343,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578285NFDW-065-J-P片側ハウジングジョイント26上水 JIS10K 兼用57565
400,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578294NFDW-075-J-P片側ハウジングジョイント29上水フランジ(相手側フランジ規格)63075
415,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578303NFDW-100-J-P片側ハウジングジョイント41上水フランジ(相手側フランジ規格)750100
523,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする