アズビル金門
乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
最大表示量(m
3
)
999999.9
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578312
NFDT-050-J-A
13
245
50
186
143
¥
358,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578328
NFDT-065-J-A
19
270
65
186
150
¥
414,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578337
NFDT-075-J-A
20
300
75
211
150
¥
432,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578346
NFDT-100-J-A
30
350
100
238
175
¥
546,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578355
NFDW-050-J-A
17
560
50
186
120
¥
360,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578364
NFDW-065-J-A
26
575
65
186
150
¥
418,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578373
NFDW-075-J-A
29
630
75
211
150
¥
434,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578382
NFDW-100-J-A
41
750
100
238
175
¥
547,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください