乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)

乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ) - アズビル金門

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。

適合流体ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
適合フランジ
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578398GFDT-050-F-P両面フランジ13JIS10Kフランジ24550
469,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578407GFDT-065-J-P両面フランジ19上水フランジ27065
500,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578416GFDT-075-F-P両面フランジ20JIS10Kフランジ30075
538,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578425GFDT-100-F-P両面フランジ30JIS10Kフランジ350100
651,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578434GFDW-050-F-P片側ハウジングジョイント17JIS10Kフランジ56050
483,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578443GFDW-065-J-P片側ハウジングジョイント26上水フランジ57565
501,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578452GFDW-075-F-P片側ハウジングジョイント29JIS10Kフランジ63075
554,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578468GFDW-100-F-P片側ハウジングジョイント41JIS10Kフランジ750100
672,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする