曜日別特売

乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。

適合流体仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)内容量1台
全8種類を絞り込む
ケース形状
口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
フランジ
寸法L1(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578477GFDT-050-F-A両面フランジ13JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)24550
486,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578486GFDT-065-J-A両面フランジ19上水 JIS10K 兼用(相手側フランジ規格)27065
518,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578495GFDT-075-F-A両面フランジ20JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)30075
557,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578504GFDT-100-F-A両面フランジ30JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)350100
675,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578513GFDW-050-F-A片側ハウジングジョイント17JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)56050
500,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578522GFDW-065-J-A片側ハウジングジョイント26上水 JIS10K 兼用(相手側フランジ規格)57565
519,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578538GFDW-075-F-A片側ハウジングジョイント29JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)63075
573,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578547GFDW-100-F-A片側ハウジングジョイント41JIS10Kフランジ(相手側フランジ規格)750100
696,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする