アズビル金門
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m
3
/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
仕様
●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m
3
/P)
ねじ
金門ネジ
ケーブル長(m)
1.5
ねじの種類
金門
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
芯数
2
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
流体温度(℃)
0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)
取付姿勢
水平
計量範囲
100
ケーブル種類
VCTF(0.5mm
2
)
最低使用温度(℃)
0.1
内容量
1台
全8種類を絞り込む
ケース形状
ロング
大容量
標準
寸法L(mm)
選択してください
100
165
190
210
225
230
245
口径(Φmm)
選択してください
13
20
25
30
40
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
寸法L(mm)
山数
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55578635
GKDA-013-K-G
標準
0.9
100
14
13
¥
40,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578644
GKDA-020-K-G
標準
1.7
190
14
20
¥
59,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578653
GKDA-025-K-G
標準
1.9
210
14
25
¥
63,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55578662
GKDA-030-K-G
標準
2.6
230
11
30
¥
94,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578678
GKDA-040-K-G
標準
2.9
245
11
40
¥
111,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578687
GKDL-013-K-G
ロング
1
165
14
13
¥
42,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578696
GKDL-025-K-G
ロング
2
225
14
25
¥
63,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578705
GKDS-040-K-G
大容量
4.2
245
11
40
¥
147,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください