曜日別特売

乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) - アズビル金門
適合流体仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)内容量1台
全8種類を絞り込む
ケース形状
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
寸法L(mm)
ケーブル長(m)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55578714GKDA-013-J-P標準0.91001.514
38,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578723GKDA-020-J-P標準1.71901.511
54,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
55578732GKDA-030-J-P標準2.62301.511
82,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578748GKDA-040-J-P標準2.92451.511
97,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55578757GKDL-013-J-Pロング11651.514
39,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578766GKDL-025-J-Pロング22251.511
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578775GKDS-040-J-P大容量4.22451.511
133,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55578784GKDS-050-J-P大容量52451011
304,600
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする