13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体水仕様●合フランジ付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)10材質(ケース)FCD450(粉体塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)89寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)内容量1台