曜日別特売

直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付

直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門直読式温水メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 - アズビル金門

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水仕様●合フランジ付ケース形状両面フランジ形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579073NBHT-050-F-A2528050155120
471,400
289,800
318,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579082NBHT-065-F-A3531565175140
589,400
329,800
362,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579098NBHT-080-F-A4035080185150
666,800
379,800
417,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579107NBHT-100-F-A45420100210175
789,000
399,800
439,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする