アズビル金門
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
仕様
●ガス管金具付
ねじの種類
上水
最高使用温度(℃)
90
流体温度(℃)
90(最高許容使用温度 JIS規格による)
表示
45度傾斜、360度任意の方向
最小目盛
0.2L
形式
8桁全直読式(m
3
5桁、L3桁)
構造
密封式
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最大使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
最高許容圧力(MPa)
1
取付姿勢
水平
適合流体
温水
最大表示量(m
3
)
99999.999
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測方式
流量範囲(m
3
/h)
口径(Φmm)
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579168
NKHA-020-J-G
接線流羽根車式 複箱型
(適正使用)0.15~1.2、(定格最小)0.1、(限界)5
20
90
¥
63,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55579177
NKHA-032-J-G
接線流羽根車式 複箱型
(適正使用)0.4~3.2、(定格最小)0.4、(限界)12.5
32
90
¥
96,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55579186
NKHA-040-J-G
接線流羽根車式 複箱型
(適正使用)0.5~4、(定格最小)0.4、(限界)12.5
40
90
¥
123,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55579195
NKHL-015-J-G
接線流羽根車式 単箱型
(適正使用)0.1~0.8、(定格最小)0.064、(限界)2
15
90
¥
43,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
55579204
NKHL-025-J-G
接線流羽根車式 複箱型
(適正使用)0.2~1.6、(定格最小)0.1、(限界)5
25
90
¥
70,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください