アズビル金門
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え
質量(kg)
(電池電磁)3.8、(補足管等)18
寸法L(mm)
608
寸法L1(mm)
140
口径(Φmm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(mm)
115
寸法D2(mm)
59.5
寸法L2(mm)
335
寸法L3(mm)
130
寸法H1(mm)
204
寸法d1(Φmm)
186
寸法d2(Φmm)
140
寸法H2(mm)
297
寸法D3(mm)
65
寸法H3(mm)
94
寸法n-d(mm)
4-19
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579362
KP065A12K110
¥
132,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください