曜日別特売

挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)

挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ) - アズビル金門
寸法H3(mm)94フランジ上水内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
寸法L3(mm)
寸法D3(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法n-d(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579378KP050A10J110505603123125501209644.8194.5287.51861434-Φ19(電池電磁)3、(補足管等)14
109,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579387KP065A10J1106557530231306514011559.52042971861434-Φ19(電池電磁)3.8、(補足管等)18
132,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579396KP075A10J1107563032731407516012870.3210.53162111684-Φ19(電池電磁)4.5、(補足管等)24
148,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579405KP100A10J110100750397416910018015083.1226.5345.52381954-Φ19(電池電磁)6.3、(補足管等)33
202,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579414KP125A10J1101258503234323125200180108.3241.53732632206-Φ19(電池電磁)8.3、(補足管等)44
280,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579423KP150A10J11015010004564311150229210139266.5411.52902476-Φ19(電池電磁)11.1、(補足管等)58
342,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579432KP200A10J110200116042844282003002651892934643422998-Φ19(電池電磁)24.3、(補足管等)80
435,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする