パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門

積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水仕様●パルスレート:100L/P形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)ケーブル長(m)2構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999ケーブル種類VCTF(0.5mm2)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
寸法L(mm)
山数
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579457GKHA-020-J-P-100L標準1.91901120
81,000
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579466GKHA-032-J-P-100L標準32301132
108,300
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579475GKHA-040-J-P-100L標準3.52451140
135,600
71,980
79,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579484GKHL-015-J-P-100Lロング1.11651415
62,900
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579493GKHL-025-J-P-100Lロング2.22251125
86,200
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする