パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス

パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス - アズビル金門

温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。

適合流体温水形式7桁全直読式構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ材質(ケース)CAC406(シルバー)最小目盛2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流れ方向水平最大表示量(m3)99999内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579502GBHT-050-F-P2528050155120
595,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579518GBHT-065-F-P3531565175140
681,000
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579527GBHT-080-F-P4035080185150
712,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579536GBHT-100-F-P45420100210175
828,000
439,800
483,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする