温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水仕様●合フランジ付●パルスレート:100L/Pケース形状両面フランジ形式7桁全直読式ケーブル長(m)7.5構造密封式精度大流量域±3%、小流量域±5%表示45度傾斜、360度任意の方向接続方式フランジ JIS10K-FF材質(ケース)CAC406(シルバー)精度(%)大流量域±3、小流量域±5芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平流れ方向水平最大表示量(m3)999999.99計測方式軸流羽根車式ケーブル種類VCTF(0.5mm2)内容量1台