アズビル金門
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体
温水
形式
8桁全直読式(m
3
5桁、L3桁)
構造
密封式
表示
45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
0.2L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
最大表示量(m
3
)
99999
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579737
GKHA-020-J-P-1m3
1.9
190
20
98
162
¥
81,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579746
GKHA-032-J-P-1m3
3.0
230
32
108
163
¥
108,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579755
GKHA-040-J-P-1m3
3.5
245
40
108
168
¥
135,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579764
GKHL-015-J-P-1m3
1.1
165
15
90
146
¥
62,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579773
GKHL-025-J-P-1m3
2.2
225
25
98
162
¥
86,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください