アズビル金門
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体
温水
形式
7桁全直読式
精度
大流量域±3%、小流量域±5%
表示
45度傾斜、360度任意の方向
接続方式
フランジ接続
材質(ケース)
CAC406(シルバー)
最小目盛
0.2L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
流れ方向
水平
最大表示量(m
3
)
99999
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579782
GBHT-050-F-P
25
280
50
155
120
¥
595,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579798
GBHT-065-F-P
35
315
65
175
140
¥
681,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579807
GBHT-080-F-P
40
350
80
185
150
¥
712,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
55579816
GBHT-100-F-P
45
420
100
210
175
¥
828,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください