アズビル金門
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体
温水
仕様
●ガス管金具付●パルスレート:1m
3
/P
形式
8桁全直読式(m
3
5桁、L3桁)
ケーブル長(m)
2
構造
密封式
ねじの種類
上水
表示
45度傾斜、360度任意の方向
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
芯数
2
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
0.2L
使用周囲温度(℃)
55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
流体温度(℃)
90(最高許容使用温度 JIS規格による)
取付姿勢
水平
最大表示量(m
3
)
99999.999
ケーブル種類
VCTF(0.5mm
2
)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
寸法L(mm)
山数
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55579825
GKHA-020-J-P-1m3
標準
1.9
190
11
20
¥
85,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579834
GKHA-032-J-P-1m3
標準
3
230
11
32
¥
121,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579843
GKHA-040-J-P-1m3
標準
3.5
245
11
40
¥
150,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579852
GKHL-015-J-P-1m3
ロング
1.1
165
14
15
¥
65,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
55579868
GKHL-025-J-P-1m3
ロング
2.2
225
11
25
¥
93,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください