ピース&キューズ
G2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。
洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。
臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途
水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに)
商品タイプ
本体
成分
穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA
液性
弱酸性
臭気
無臭
外観
無色透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
その他
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※直射日光をさけ幼児の手の届かない場所に保管してください。きめられた用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620766
GH500F-N
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください