曜日別特売

男子スクラブ

男子スクラブ - ナガイレーベン

色ごとに違う幸せを予感させるモチーフがポケット口に刺繍されています。
優しいイメージの衿元と袖口のデザインが患者さんに癒しを与えます。
右脇のダブルループが機能的です。
涼感素材を使用し、着用しやすいファスナー開きです。

材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果TロイヤルブルーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582966LX-4087S432368104
10,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
55582975LX-4087M452470108
10,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
55582984LX-4087L472573112
10,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
55582993LX-4087LL492676118
10,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
55583002LX-4087BL512674130
10,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする