曜日別特売

女子ハイブリッドメディウェア

女子ハイブリッドメディウェア - ナガイレーベン

優れたストレッチ性と衣服内の適温性を備えた素材を使用し、デザイン面では脇下のカッティングが腕の可動性を広げ、メッシュ仕様が衣服内の通気をさらにUPさせます。
右脇には鍵やストラップコードなどをかけられるWループがついています。

Tネイビー仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)、メッシュ部:ポリエステル100%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584558LX-5372S
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584567LX-5372M
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584576LX-5372L
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584585LX-5372LL
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
55584594LX-5372EL
9,400
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする