曜日別特売

換気扇カバー

換気扇カバー - オーム電機換気扇カバー - オーム電機
(1件のレビュー)

トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。
自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)6枚付き
台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。

材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン寸法(mm)300×300サイズフリー材質(フィルター)不織布内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86988702AIR-C621A
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86988702
2018-10-25
用途: 換気扇の汚れ防止

換気扇の枠のサイズにカットしてあるので、すぐ使えるので余計な手間いらずで作業できるので便利です。マジックテープにつけるだけというシンプルな仕組みで何度でも位置合わせができるので安心です。価格も納得価格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする