曜日別特売

換気扇カバー

換気扇カバー - オーム電機
(2件のレビュー)

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。

材質(フィルター)不織布
注意
※換気扇のモーター等が、前面に4cm以上出ている換気扇には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86988781AIR-C637A1セット(3枚)AIR-C632A用交換フィルター交換フィルター
オープン
799
879(税込)
当日出荷
86988772AIR-C636A1セット(3枚)AIR-C631A用交換フィルター交換フィルター
オープン
取扱い終了
代替品有
86988727AIR-C631A1セット羽径20cm用フィルターベース
オープン
取扱い終了
86988736AIR-C632A1セット羽径25cm用フィルターベース
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86988772AIR-C636A85474316A-62AIR-C636A 換気扇カバー オーム電機 85474316換気扇カバーオーム電機1セット(3枚)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86988781
2022-10-09
用途: 台所の換気扇
製造業

油汚れがひどく年に4回程度交換している為、便利です。本体が汚れると大変です。

1が参考にしています
対象商品 : 86988781
2020-07-09
用途: 換気扇のカバー
サービス業

カバーの脱着が楽で、3枚セットなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする