換気扇カバー

換気扇カバー - オーム電機換気扇カバー - オーム電機
(2件のレビュー)

枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。

材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン材質(フィルター)不織布内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86988806AIR-C639A羽径25cm枠付き換気扇用460×460L
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
86988797AIR-C638A羽径20cm枠付き換気扇用410×410M
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86988797AIR-C638A69607635A-92AIR-C638A 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 69607635換気扇用交換用フィルターMサイズオーム電機1セット(5枚)
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 換気扇用
電修技研

自由なサイズにカットして換気扇に使えるので大変便利です

対象商品 : 86988797
2022-02-10
用途: 工場
製造業

簡単に脱着出来、誰にでも出来るので大変便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする