曜日別特売

オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー)

オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー) - VOODOORIDE
(15件のレビュー)

スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。

使用方法
(1)使用前に必ず、よく振ってください。
(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)
(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。
種別ポリマーコート適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート危険物の類別非危険物内容量1本(355mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598472VR7001
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598472
2022-08-24
用途: 自動車の車内清掃、外装のコーティング

こちらでは適正な価格で購入できるのが良いです。長年(もう10年近くなります)、定番として使用しています。車内清掃にも、外装の簡易コーティングにもオールマイティーに活用しています。ここ数年は同社のナノテクノロジーシーラントと併用しています。ナノテクノロジーシーラントも取り扱って頂きたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55598472
2022-04-08
用途: 車内の汚れ落とし&コーティングに
製造業

TVモニターからセンターコンソール等、布以外全てに使用しました。使用後ですが、艶も自然で静電気が発生しないのか、ホコリが付かなくなりました。買って正解でした。

対象商品 : 55598472
2022-01-25
用途: 洗車
製造業

私の場合これ一本で車の内外装全て使用してます
これで値段が安ければ★5です

対象商品 : 55598472
2022-01-23
用途: 車の洗車清掃
製造業

これ一本で清掃洗車ワックスができ時間短縮できる
これで価格が安ければ☆5

対象商品 : 55598472
2021-10-10
用途: アーマオールよりいい

車内の汚れ用にしょっちゅう使っています。
匂いもそうないし、テカらないのもいい。

対象商品 : 55598472
2021-04-22
用途: 主に車内の清掃に使用しました。
建設業・工事業

車内の清掃をするのにこれ1本あれば全て出来ます。ダッシュボード、メーターパネル、本革シート(布製はNG)、ドア内張、ハンドル、シフトノブ。
使用方法はタオルに着けてあとはふくだけでピカピカになります。また埃がつかなくなり非常に良いです。ホイール磨くとぴかっぴかになります。

対象商品 : 55598472
2021-07-21
用途: 車の外装・内装の洗車とコーティング

時間がない時や気になる汚れを直ぐに落としたい時に重宝します.
ただし,甘い匂いがやや強めなので苦手な人は内装での使用は控えた方がよいですね.

対象商品 : 55598472
2021-03-05
用途: 車両ボディメンテ
卸売・小売業

水が使えない場所での車洗いや樹脂部、ピアノブラック部の小傷に使用している。使いやすく簡単にキレイになる。がブラック部のキズ消しには厳しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする