シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)

シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング) - VOODOORIDEシルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング) - VOODOORIDE
(19件のレビュー)

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。
ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。

使用方法
(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。
(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。
(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ種別ポリマーコート危険物の類別非危険物内容量1本(473mL)
注意
※マット処理面や無塗装樹脂などの凸凹面には使えません。
※アルマイト処理面にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598488VR7002
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598488
2026-01-20
用途: 車のコーティング

たくさんコーティング剤は出ていますが結局これに戻ります。

2025-01-25
用途: 下地処理に
Auto Trade自動車・二輪車・自転車関連業

下地処理に使用しましたがこれだけでもある程度きれいになるので満足しています

対象商品 : 55598488
2023-10-28
用途: 自動車のボディ磨き
電気・ガス・熱供給・水道業

ネット動画でとてもきれいになるのを見て購入しましたが、思っていたほどピカピカにはならなかったです。何回か作業を重ねるとよくなるのかわかりませんが、今のところは普通の商品だと思います。

対象商品 : 55598488
2023-10-21
用途: 汚れ落とし
日京工業株式会社

YouTube等で紹介されていますが、個人的にそれ程実感が有りません。
但し、他の商品より耐久性が良いと思います。

対象商品 : 55598488
2023-07-12
用途: 自家用車のメンテ
運輸・通信業

口コミ通り、下地を作るのに便利かと思います。
バックオーダーが多くなってるみたいなので、リピしようかな。

対象商品 : 55598488
2023-05-15
用途: きれいになった

力を入れてこすらないとウロコは落ちないだろうなと覚悟を決めて手磨き。ところが手磨きでもきれいになりました。

対象商品 : 55598488
2022-04-26
用途: ワックスの下地処理
有限会社渡会商店卸売・小売業

想像以上にいい。
くすみやキズがなくなり
ワックスのノリも良い。
10年経つ車に使用したが、深みがでた。

1が参考にしています
対象商品 : 55598488
2022-04-18
用途: 車ワックス
有限会社ガイナ電気建設業・工事業

二度目の購入です。
相変わらずの仕上がりに、大変満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする