ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー)

ジュジュ カルナバ配合カーシャンプー(高級カルナバ配合 濃縮カーシャンプー) - VOODOORIDE
(1件のレビュー)

研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。

使用方法
(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。
(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。
(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。
(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。
(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。
適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応危険物の類別非危険物使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)内容量1本(473mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598497VR7003
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598497
2017-07-08
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

サクッと洗車したい時に丁度よい!ワックスもそれなりに効いて艶もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする