メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)

メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤) - VOODOORIDE
(5件のレビュー)

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。
ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。

使用方法
(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。
(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。
(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。
(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。
(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。
(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。
適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物内容量1個(140mL)
注意
※塗装された面や樹脂製品にはお使いいただけません。
※アルマイト処理製品にご使用された場合はアルマイトをはがします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55598558VR7011
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598558
2020-04-28
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

うーん画像や動画みたいには機械を使わないとなりませんでした、機械でやるなら白棒と変わりません。残念です。

対象商品 : 55598558
2019-02-28
用途: アルミホイル磨き
エルエーコーポレイション

少量でも伸びが良く作業しやすいです。どれだけ磨いた所の耐久はまだわからないですが!

対象商品 : 55598558
2018-11-10
用途: ステンレスマフラーの焼けとり

想像していたよりも、使用しやすく焼けがきれいに取れました。

対象商品 : 55598558
2019-08-04
用途: アルミホイールを磨く
運輸・通信業

あまりこすらなくても良く落ちると従業員が言ってました

対象商品 : 55598558
2018-08-28
用途: 真鍮磨き
株式会社玄同鑑定事務所サービス業

軽い汚れは簡単に落ちたが、古い水垢は結構時間が掛かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする