ラピッド・ディテイラー

ラピッド・ディテイラー - AUTOGLYM
(1件のレビュー)

ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。
二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。
もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。
本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559868221102610
4,437
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55598682
2024-09-23
用途: 車のボディの清掃
その他業種

雨の日は乗らない、水洗いは極力控えると言ったお手入れをされている方(旧車など)には最適な商品で、汚れを取りつつ保護皮膜を京成してくれると言うので楽で助かっています。今までは、毛叩きで埃を払い、水多めのクロスで清掃、乾拭き、コート剤、と手間がかかっていましたが、この品物のおかげで、毛叩きとこの商品でのクリーニングだけの工程で済むようになりました。
粘土の潤滑剤の役割があると言う事で、噴霧した場所の拭き上げは、摩擦が少なく感じ、傷もつきにくいと思慮されます。
軽度であれば、ピッチ、タールも取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする