曜日別特売

タイベック Rフラッシングシート

タイベック Rフラッシングシート - 旭・デュポンタイベック Rフラッシングシート - 旭・デュポン
(1件のレビュー)

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。

厚さ(mm)0.34材質高密度ポリエチレン内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55594148500mm×20m20500
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38113313330mm×40m40330
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
55594132300mm×40m40300
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55594132300mm×40m38113313330mm×40m300mm×40m タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポン 38113313タイベック Rフラッシングシート旭・デュポン1巻
7,798
税込8,578
サイズ(巾)が変更になりました(300mm→330mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 床下の気密防水
Factory449建設業・工事業

床下の垂れ下がった断熱材を押し込み、シートを隅から隅まで貼りました。重ね張りしているところも多いですが、幅的には使いやすい大きさだったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする