曜日別特売

EMBフレキシブルダクト

EMBフレキシブルダクト - オリエントEMBフレキシブルダクト - オリエント
(1件のレビュー)

ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。

長さ(m)10使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55590623EMB50(鋼線)1650
10,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590632EMB75(鋼線)3575
10,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590648EMB100(鋼線)35100
10,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590657EMB125(鋼線)55125
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590666EMB150(鋼線)55150
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590675EMB175(鋼線)55175
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590684EMB200(鋼線)55200
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590693EMB225(鋼線)55225
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590702EMB250(鋼線)55250
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55590718EMB300(鋼線)55300
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55590632
2023-02-07
用途: 塗装用集塵機に使用しています。
個人のお客様

伸縮及び柔軟性があるので使いやすく、収納時はコンパクトになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする