東芝キヤリア
ダクト用換気扇中間取付タイプ
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
内容量
1台
注意
※修理技術者以外の人は分解・修理を行わないでください。
※殺虫剤や洗剤などのスプレーを直接吹付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55591576
DVC-12TSB1
¥
26,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください