曜日別特売

マンモスグリーンポリバックシート

マンモスグリーンポリバックシート - ピグマンモスグリーンポリバックシート - ピグ

優れた吸収性。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡大させません。
転倒事故防止対策。シート表面には、滑りにくいよう不織布をジグザグのステッチで縫い込んでいます。耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
汚染防止対策。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。
防炎適合品。防炎効果により炎が燃え上がることを抑制し、初期消火や避難など、火災時の対応を行う貴重な時間的余裕をもたらします。
2週間から1ヶ月が交換の目安です。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。

使用方法
【設置方法】(1)設置する場所の水分や汚れを取り除き、乾燥した状態にしておきます。
(2)ロール状から必要な分を取り出します。表面のステッチ柄を参考にカットすると便利です。
(3)緑色のステッチ柄を上にしてシートを設置する場所に置きます。
(4)辺をテープ固定してください。裏面に水が入り込むとシートが滑る危険性があります。
(5)テープ固定する際、シートのタワミが発生しないよう、1ヶ所ごとにテープを貼ってタワミがないことを確認してください。
(6)シートの回収日(1か月後)を決めてから設置してください。耐久性があるため、シートを放置してしまう傾向があります。シートの一部に設置日と回収日の記入をお願いします。
(7)表面が劣化し、汚れがひどい場合は1ヶ月経過していなくても新しいシートに交換してください。
(8)回収作業は、長辺のテープを剥がし、片側の短辺のテープを剥がしてから緑色の表面を内側にしてゆっくりと巻きあがていきます。最後に残りの短辺を剥がして完了です(3辺固定の場合)。
(9)シートが吸収した液体は、シートの中に閉じ込めてあるだけです。シートを絞ると吸収した液体がでてしまいます。
(10)巻き上げたシートは、回収する袋などに入れ、適切に廃棄してください。
(11)シートを2枚並列にして設置する場合は、まずシート1枚の三辺をテープで固定してください。もう1枚のシートはシート同士、長辺部分をテープで貼り付けます。
材質ポリプロピレン幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)790×10×3裏面粘着なしRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約18.9内容量1箱(10m)
注意
※シートが吸収した液体は、シートの中に取り込まれていますが、固まりません。シートを絞ると吸収した液体が出てしまします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55591603MAT295HC10M
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする