曜日別特売

グリップラチェット

グリップラチェット - DAYTONA(デイトナ)グリップラチェット - DAYTONA(デイトナ)グリップラチェット - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。

差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法(mm)外径Φ45×厚さ9.5×全高33質量(g)62送り角度(°)5ギヤ歯数72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559184795285
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

狭いスペースでも作業がしやすい_グリップラチェット3/8インチ角ビット_134_02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55591847
2020-07-03
用途: 自動車整備

価格が価格だけに期待してなかったがとても使い心地がよい。
不満があるとすれば、このサイズはトルクも掛からないので1/4sqで製品化してほしかった。

対象商品 : 55591847
2018-05-06
用途: 仮締め。緩めたあとの手回し。
サービス業

おうとつがあるので握りやすく回しやすいかと思いましたが、かえって回しにくかった。それほど気にするほどでもないです。ただ、KTCなどの円い形状のほうが回しやすいです。レンチはプッシュ式で取りつけと外しはしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55591847
2017-05-07
用途: 自動車整備
グレース

使用上特に問題ありません。スペースが無い時等役にたつと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする