チップソー研磨機

チップソー研磨機 - 和コーポレーションチップソー研磨機 - 和コーポレーションチップソー研磨機 - 和コーポレーションチップソー研磨機 - 和コーポレーションチップソー研磨機 - 和コーポレーション
(2件のレビュー)

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800電源(V)単相 交流100 50/60Hz電流(A)2.2消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5適合寸法(mm)230、255、305質量(kg)0.95付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55594482PRO-Z-40SV
32,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55594482
2024-05-10
用途: 歯研ぎ
農・林・水産業

鉄板との締め付けネジがもうちょと。送りが余り的確でない。

1が参考にしています
対象商品 : 55594482
2018-05-30
用途: チップソー研ぎ

基本的な操作や丈夫さに関しては良好です。レバー操作のみで1周研磨できますから。ただし、数点の改善を望みます。一つはチップソー固定部のフリクションが強いのでレバーを少し長くするか、圧着スプリング長を調整できるようにナットネジにして欲しいこと。一つはグラインダーの位置はボルト固定の厚板を回して調整するようになっているが、指の引っ掛かりが悪いので両端にボッチを付けて欲しい。一つはグラインダー側のゴム脚の固定ボルトの頭がチップの内側を研ごうとするとグラインダー台座と干渉して大きく振れない事がある。最後は希望として、グラインダーの歯あたりの微調整がネジ送りで効くようになればパーフェクトだと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする