マグスイッチ
ミニマルチアングル
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途
鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)
0.2
寸法a(mm)
66
寸法b(mm)
32
寸法c(mm)
72
保持力
最大40kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594568
8100350
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください