マグスイッチ
300Aアース付き ミニマルチアングル
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途
鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
質量(kg)
0.4
寸法a(mm)
86
寸法b(mm)
42
寸法c(mm)
91
保持力
最大67kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594577
8100351
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください