マグスイッチ
マグスクエアアングル
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途
鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594622
8100454
2.8
287
89
287
最大181kg
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594638
8100495
3.7
287
104
287
最大272kg
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594647
8100503
9.6
474
147
287
最大454kg
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594613
8100548
0.8
205
77
205
最大68kg
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください