マグスイッチ
ブーマーアングル
両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。
用途
重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保持力
吸着力
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594674
8100090
最大272kg
-
258
133
258
4.4
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594665
8100453
最大181kg
-
257
133
257
3
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594656
8100091
-
68kg
195
139
195
1.3
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください