曜日別特売

マグスクエア

マグスクエア - マグスイッチマグスクエア - マグスイッチマグスクエア - マグスイッチマグスクエア - マグスイッチマグスクエア - マグスイッチ
(2件のレビュー)

底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。

用途
ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559471781000993.414772108最大454kg
68,300
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5559470881001061.41055275最大272kg
28,200
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
5559469281002380.9884164最大181kg
20,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
5559468381004940.2643148最大68kg
9,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-28
用途: 溶接時の仮組み
その他業種

今回他の道具屋で5個購入。3ヶ月ぐらいでレバーが回りづらくなり、1個は完全に回らない。新品時の使い勝手は最高なので、耐久性があればモノタロウさんで大量購入したいです。

対象商品 : 55594683
2020-08-20
用途: 溶接物の保持
製造業

特に問題有りません。磁力が有るので、良いですが、切替レバーをもう少し簡素化すれば使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1が参考にしています
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする