マグマウント

マグマウント - マグスイッチマグマウント - マグスイッチマグマウント - マグスイッチマグマウント - マグスイッチマグマウント - マグスイッチ

センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。

用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559473581004510.5449868最大106kg
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5559475381005230.56511682最大182kg
31,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5559472681005790.4407848最大68kg
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5559476281005801.57212089最大272kg
43,700
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5559474481005950.54512089最大136kg
28,700
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする