マグスイッチ
マグホイール
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途
位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。
自走式装置の車輪にも。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594823
8100074
-
1
71
69
50
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
55594832
8100075
-
3
122
101
90
¥
72,600
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55594814
8100401
18kg
0.3
56
56
40
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
55594848
8100250
240kg
9
175
144
125
¥
89,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください