マグスイッチ
ハンドリフター60M
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途
手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
質量(kg)
0.6
寸法a(mm)
140
寸法b(mm)
134
寸法c(mm)
60
保持力
最大106kg
内容量
1個
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594875
8100359
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください