曜日別特売

シングル

シングル - マグスイッチシングル - マグスイッチシングル - マグスイッチ

角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。

用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97内容量1個
注意
※搬送にて使用の場合は少なくとも最大保持力に対して4:1の安全係数を考慮願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
保持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5559488481007950.7105最大106kg
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5559489381008101.1127最大181kg
29,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする