マグスイッチ
マグテザー
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途
水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。
水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
保持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594988
8100051
4.5
156
194
72
最大455kg
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
55594972
8100077
1.8
128
161
52
最大272kg
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
55594963
8100111
1
108
164
52
最大108kg
¥
90,200
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください