曜日別特売

コブラヘッドスチール

コブラヘッドスチール - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。

用途天井裏の通線作業。有効長(m)25厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597264CBL-300
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コブラヘッドスチール(天井裏用) CBL-300
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 天井裏にLANケーブルを敷設
医療・福祉・介護関連業

施設の天井裏数か所にLANケーブルを敷設することになり、まずは1か所だけ業者に任せて作業内容を観察させてもらった。その時に使用していたのがこのフラットタイプの通線ツールでした。ワイヤータイプは持っていたのですが早速購入。
左右にブレず直進性が良くて作業効率が良く、購入して正解でした。

対象商品 : 55597264
2018-12-11
用途: 天井裏や縁の下の配線
株式会社KSS電気・ガス・熱供給・水道業

スチールの伸ばしと巻き戻しが円が小さいのでチョイ時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする