曜日別特売

LED型ミニライト(ペン型)

LED型ミニライト(ペン型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LED型ミニライト(ペン型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LED型ミニライト(ペン型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン

電球の種類SMD型LED10個寸法(mm)22×158×31質量(g)34(電池含まず)定格電圧(V)4.5使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃光束(Lm)最大150内容量1個
注意
※電池別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597648PLZ-1PA
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55597648
2019-05-08
用途: 暗いときに使用

電池を入れるところのキャップの締具合で、点灯したり、しなかったり。
調整が微妙なところ

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので別途ご連絡いたします。

対象商品 : 55597648
2018-02-26
用途: 常時胸ポケットに携帯しておいて、軽微な電気盤内メンテ作業等に使用
建設業・工事業

不明メーカーの安物がすぐに壊れてしまったのでジェフコム製の物にしたが、まぁまぁの作りでかなり明るく今のところ便利に使用出来ています

対象商品 : 55597648
2018-05-14
用途: 車両整備
運輸・通信業

かなり明るく、軽くて使いやすい。ホルダーがついているので、胸に
さして使うと両手がフリーになって具合がいい。もう少し短ければ、ツナギのペンホルダーにしっかりおさまるのでそこを改善できたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする