DENSAN(デンサン/ジェフコム)
バンキャビネット(引き出し)
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1300×265
メーカー
トヨタ
天板厚さ(mm)
15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×1195×175
本体幅(mm)
520
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55597666
SCT-F10
¥
138,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません